正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
Rp×M×M
仕様
ナット付
注文コード
10912064
品番
PN106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナット付
形状
コネクタ
管接続口径
Rp1/8×M10×1×M14×1
寸法L1(mm)
23
寸法t(mm)
5
寸法L2(mm)
18
適合管外径(Φmm)
6
寸法HEX(mm)
17
接続ねじ種類
Rp×M×M