正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
接続ねじ種類
Rp×M×M
仕様
ナット付
注文コード
10912073
品番
PN108
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
アウトレット
¥739
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナット付
形状
コネクタ
管接続口径
Rp1/4×M14×1.5×M18×1.5
寸法L1(mm)
33
寸法t(mm)
7
寸法L2(mm)
26
適合管外径(Φmm)
8
寸法HEX(mm)
21
接続ねじ種類
Rp×M×M