正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
M×Rp
注文コード
10912107
品番
PN12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
コネクタ
寸法L(mm)
39
管接続口径
M18×1.5×Rp3/8
適合管外径(Φmm)
12
寸法HEX(mm)
21
接続ねじ種類
M×Rp