正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
M×Rp
注文コード
10912125
品番
PN6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
コネクタ
寸法L(mm)
23
管接続口径
M10×1×Rp1/8
適合管外径(Φmm)
6
寸法HEX(mm)
12
接続ねじ種類
M×Rp