正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用コネクタ
コネクター PQJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912238
品番
PQJ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法L2(mm)
7
寸法d(Φmm)
3.5
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
7
寸法HEX(mm)
14
仕様
ガスケット付
形状
コネクタ
接続ねじ種類
M
管接続口径
M10×1