正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用その他継手
チェックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912283
品番
PV4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
形状
その他継手
寸法L(mm)
23.2
管接続口径
M8×1×R1/8
適合管外径(Φmm)
4
寸法HEX(mm)
10
接続ねじ種類
M×R