正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用エルボ
自在エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10912326
品番
S612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
エルボ
寸法L(mm)
31
管接続口径
M12×1×M10×1
寸法L1(mm)
21
寸法D(Φmm)
19
寸法d(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
6
寸法HEX(mm)
17
接続ねじ種類
M