正和
正和の 高圧用管継手
正和の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストレート
管接続口径
Rc1/4×Rc1/8
注文コード
10912378
品番
SJS121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
仕様
ストレート
形状
スイベルジョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
使用温度範囲(℃)
-20〜+60(エアー使用時凍結しないこと)
管接続口径
Rc1/4×Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
3
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
46.5
寸法C(mm)
59.5
使用流体
一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)
荷重(kg)
外部/1以下(常用)
接続ねじ種類
Rc
注意
※最高使用圧力は最高使用回転数によって異なります。
※最高使用回転数は最高使用圧力によって異なります。
※外部荷重は接続口先端において、フレキシブルホースの復元力等により生じる各方向の荷重です。
※エアー使用時は必ず給油による潤滑を行って下さい(オイラー使用)。又、凍結しないようにして下さい。