曜日別特売
LF0101 フィルター LF形 正和 10914207

LF0101 フィルター LF形 正和 10914207
LF0101 フィルター LF形 正和 10914207

フィルター LF形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合容積式システム注文コード10914207品番LF0101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。
エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。

回路(バイパス)付適合容積式システム常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])3[30]耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[45]最大流量(L/min)1(70mm2/s時)接続口径Rc1/8エレメント型式レギュラー流れ方向IN(左)→OUT(右)バイパス回路付材質(エレメント)SUS金網ろ過面積(cm2)38ろ過精度(μm)30
注意
※Nエレメントは各種ハンドポンプやYMAS形、SMA形、SMD形等に使用して下さい。
※最大流量Nエレメントはサイクルポンプ等間欠ポンプ用のため、参考流量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする