曜日別特売
FSR01 フローサイン FSR 正和 10915047

フローサイン FSR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8注文コード10915047品番FSR01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。
圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。

接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
注意
※最少回転流量はOUT側解放時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10915047
2019-08-20
用途: 機械のメンテナンス

工作機械の潤滑の確認用に購入しました。
くるくる歯車が回るので、良いと思います。
また作業者の使用前の確認に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする