正和
正和の 圧力・流量測定
正和の 圧力計
正和の 汎用圧力計
圧力計 PGF形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10915135
品番
PGF15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
圧力監視機器
圧力計はMPaとkgf/cm
2
の二重併記
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0〜1.5
仕様
置針付
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
41
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
52
注意
商品の特性上、検査油がついていることがあります。外観のみふき取り、使用ください。