マリーゴールド フィットネス

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10916106 品番GM3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

世界で愛用されているロングセラー手袋。自然にフィットする指先デザイン。すべりにくいノンスリップ加工。
めくれを防止する袖口補強のカーリング加工。手を動かしやすいスルッとなじむ立体フォルム。ズレにくい特殊しぼりのギャザー加工。

サイズM 種別中厚手 材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛) 厚さ(mm)0.3 規格食品衛生法適合 入数(双)1 全長(cm)32.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
水まわり作業

ずれる事なく、しっかりフィットし使い心地がとても良いです。

対象商品:
10916106
2024-08-14
用途:
食器洗いと掃除
サービス業

水が逆流してこず、しっかりフィットするので、
リピートしています。
 触っている感もあるので、細かな洗い物にも重宝しています。
 厚みも薄すぎずで、ちょうど良いです。
長めのネイルをしているので、指の大きさもちょうど良いです。

対象商品:
10916106
2023-12-19
用途:
食器洗い、掃除等
医療・福祉・介護関連業

はめやすく、手にフィットし、物を掴んでも滑りにくい。
長期間使用しても、指先が固くならない。破けにくい。
生活感を感じないカラー、デザイン。
たかが手袋...されど手袋
素晴らしい手袋だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70129815
2024-03-20
用途:
洗い物のときに
アット・エイド有限会社 様 (その他業種)

使ってみて高評価の理由がわかりました。一般的なゴム手袋とはコンセプトが違うのですね。手にへばりつかない具合にフィットします。脱着が楽です。

対象商品:
70129806
2023-11-27
用途:
清掃作業
株式会社アイシン工業 様

モノタロウで買えるゴム手袋をいろいろ試しましたが使用者からの番評判が1番良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
70129806
2023-03-12
用途:
水廻り清掃
サービス業

厚さ(薄さ?)もちょうどよく、他商品と比べて滑らないのが良いです。
いろいろ使いましたが、今のところマリーゴールドがベストです。

対象商品:
10916106
2022-11-08
用途:
毎日の炊事や風呂掃除に
サービス業

私にとっては、もうこれなしでは生きていけないほどの必需品です。時間が経ってもやわらかいまま、作業もしやすい上に、丈もちょうど良く、使い終わったあときちんと洗えば耐久性もあります。この手袋を知る前は、炊事用の手袋がすぐにダメになる、指先が硬くなってつかめなくなるなどストレスでした。近所のスーパーやドラッグストアに置いてないので、モノタロウで購入できてラッキーです。
やわらかいままで

2023-01-17
用途:
洗車時を主に使用

フィット感が良くゴムの厚さも丁度良い様にかんじる。
耐久性も高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする