宇佐美工業
宇佐美工業の 建具金物
宇佐美工業の 引戸金具・折戸金具
宇佐美工業の 引手・手掛け
チリダシ引手薄口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10920753
品番
75MM
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
サイズ
75
種類
引手
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13.5
仕上
ヘアーライン
使用ビス(mm)
(+)皿2.4×13