宇佐美工業
宇佐美工業の 建具金物
宇佐美工業の 引戸金具・折戸金具
宇佐美工業の 引手・手掛け
チリダシ引手薄口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10920762
品番
90MM
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
サイズ
90
種類
引手
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
53
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
16
仕上
ヘアーライン
使用ビス(mm)
(+)皿2.4×13