鋼リングゲージ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法D(mm)13 注文コード10921863 品番RG-13
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は呼び寸法D・トラスコ品番など82種類から選べます 他の種類を見る

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。

仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 質量(g)80 硬度HV653〜772 真円度・円筒度(μm)1以内 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 呼び寸法D(mm)13 厚さB(mm)10 外径d(mm)38 外径面取(mm)1.2 内径面取(mm)0.5 内径公差(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10921976
2022-12-27
用途:
機械検査

技能検定の機械検査のために購入しました。十分活用できました。

対象商品:
10921784
2022-02-12
用途:
ゲージのゼロセット
卸売・小売業

内径キャリパーのゼロセットのために購入しました。とても満足しています。

対象商品:
10922152
2016-08-12
用途:
内径加工の検査精度安定
製造業

ケース付きなので管理もしやすいです。セラミック版がこの値段になってくれると嬉しいですね。

対象商品:
10921836
2017-05-05
用途:
内径測定

迅速な対応ありがとうございました
大変 満足しております

対象商品:
10921897
2016-03-10
用途:
シリンダーゲージのゼロセット
製造業

従来マクロメーターを用いてシリンダーゲージのゼロセットをやっていたが、マイクロメーターのロックをかけることによる寸法のズレが出るため、バラツキをなくしたいと思っていた。
セラミックス版のリングゲージの方が錆びないし、温度による寸法変異も少ないし良いことは解っているがなにぶんに高い。
まぁまぁ、お手頃価格の本品をチョイスしてみました。
プラケース付なので、現場保管もできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする