グリストラップ掃除用 グリース吸着シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 10922695 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

浮かべておくだけでグリーストラップに溜まった油を吸着します。
後は吸着したシートを取り出すだけでかんたんに油を除去できます。
ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。
カットタイプ1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります)
浮かべたシートは蓋のようになり、いやなニオイを抑制します。

タイプカット 材質ポリプロピレン 寸法50cm×50cm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922695
2020-07-13
用途:
調理業務
教育・研究機関

メーカーがはっきりしていて信頼できるがすこし高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする