Kao 汚泥キャッチャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10922738 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。

サイズ 用途グリーストラップ清掃用品 トラスコ品番407-6401 材質柄:アルミ、グリップ:PVC、ヘッド:ステンレス 寸法(mm)(ヘッド部)65×140 質量(kg)1.0 柄長さ(mm)1200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922722
2021-02-04
用途:
汚泥とり
サービス業

使用者より使用箇所と物との角度が絶妙で使用しやすいとのこと。
ただ柄と先端部の接着面?の強度が持たない感じがする。
なのでその部分を改良してほしいという意見をいただきました。

対象商品:
10922722
2018-10-25
用途:
工場で入り口の排水溝に毎日溜まる、トラックが引き込む泥の掃き出しに使う。
高俊興業株式会社 様 (建設業・工事業)

散水が常に周囲で行っており、乾いた泥が排水溝に入った時点で汚泥に変わる事で、この商品がステンレス製と言う事もあり大変使いやすく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする