S-2038 ペイント一発 鈴木油脂工業(SYK) 10923001

ペイント一発

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16kg) 注文コード10923001 品番S-2038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄力を高めるスクラブ配合で手肌をいためず、手に残ったエポキシもすっきりと洗い落とします。
柑橘系の香り。
2液性塗料の汚れを簡単に落とす強力クリーナーです。

商品タイプ詰替用袋 用途業務用洗剤、塗料落とし 仕様スクラブあり 成分グリコールエーテル系溶剤、グリコールエステル系溶剤、界面活性剤、手荒れ防止剤、増粘剤、香料、染料、精製水、アロエエキス、特殊研磨剤、中和剤 形状クリーム状 シリーズペイント一発 液性中性 香り柑橘系 保存温度範囲(℃)0〜40
注意
※水を加えたり、他の洗剤と混ぜて使用しないでください。
直射日光の当たらない所に保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10923001 S-2038 37651844 S-2326 ペイント一発PC 鈴木油脂工業(SYK) ペイント一発PC 鈴木油脂工業(SYK) 1箱(16kg) 40,980 税込45,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03331334
2018-10-31
用途:
塗装補助
製造業

今までは、シンナーで落としていました。手荒れがひどかったのですが、これで安心です。傷口にしみるのは同じですが

対象商品:
03331325
2018-05-23
用途:
塗装作業後
橋本工業 様 (建設業・工事業)

作業後は、シンナーで、洗ってましたが、手が荒れたり爪が割れやすかったけど、ペイント一発は1液塗料は、勿論ですが2液材も簡単に落ちて手も荒れないので、届いてから毎日使ってます。

対象商品:
03331334
2018-08-24
用途:
機械類整備作業、住宅塗装

機械系の油には文句なしですが、油性塗料に関して "ペイント一発" との名前にもかかわらず、8時過ぎに付着した塗料が10時ではすんなり落ちてくれません。付着後30分なら溶けるように落ちてくれるのですが・・・
ペイントの種類を選ぶのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2017-12-12
用途:
印刷工場

他社の○〇フレッシュが廃盤になったと聞いたので
こちらを使用。印刷インクが手についても綺麗に落ち
作業者の評判も良いです。ほかの方が書いていますが
ポンプ不具合はありません。リピートしたいと思います

対象商品:
03331334
2017-05-25
用途:
塗料が手についたとき

主に塗料が手についた時に使います 服に着いた部分もすぐこの洗剤にてもみ洗いすれば綺麗に落ちました 手洗い洗剤としては高価かと思いますが値段相応の価値あると思います

対象商品:
03331334
2016-12-16
用途:
自動車塗装作業後の手洗いに使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

使い慣れた物なので、格別の改善点はありません。
塗料の落ちが良く、重宝しています。
一般の手洗い洗剤では、こんなに楽に奇麗にはならないと、思います。

対象商品:
03331325
2016-01-30
用途:
ペンキ作業後の落とし

手にペンキが付き落としにつかいますが、かなりおちがいいと思う、これはいい

2017-04-22
用途:
塗装作業

洗浄力には不満がないが、
ポンプ本体に問題がありすぎる。
詰め替えて使いまわししてない新品が瞬時に壊れる。
面倒なので返品しないが、早期に改善してほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする