62603 テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定 10923543 62603 テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定 10923543 62603 テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定 10923543 62603 テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定 10923543

テーパーゲージ金属ケース付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10923543 品番62603
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属ケースで先端を保護。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)155 測定範囲(mm)1〜15 硬度Hv360〜495 精度(mm)±0.05(測定範囲に対して) 材質ステンレス 質量(g)25 用途内径測定・孔径測定・隙間測定 仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付 寸法(mm)155×20×6(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923543
2018-06-13
用途:
穴サイズを簡易的に知るにはちょうどいい
製造業

厚みがあって直読みの値では穴の径を知ることは出来ませんが、
裏に換算表があるのでほぼほぼ正確な穴径を知ることが出来ます
これ以上正確に知りたいならノギスとかを使用すればいいことなので
この製品には満足しています ケースもいい感じです

1人が参考にしています
対象商品:
10923543
2018-12-16
用途:
耐火被覆ロックウール厚さ測定
富士住建株式会社 様 (建設業・工事業)

長さメモリがないので使用していない。ケースつきは良かったのですが残念です。

対象商品:
10923543
2017-05-21
用途:
ちょい測りたい時用

老眼なので長穴のボルトを選択する際、目安として測定できるので便利かと。

対象商品:
10923543
2016-02-09
用途:
金属板のおおまかな隙間確認

ケース付きは良いが軽く開いてしまうので、安全の為にスライド部分が少しきつい方が良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10923543
2015-10-12
用途:
胸ポケットに入れ、使用時、ポケットから出し、使用

以前は、ポケットに入れ、穴をあけてしまう事が多かった。
しかし、本製品を購入してからは、その問題が解消された。
直尺スケールも付いていると、もっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする