SAC-407N スポットクーラー ナカトミ 10923796

スポットクーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10923796 品番SAC-407N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付でどこでも移動が簡単 冷風ダクトが360度回転(手動)出来ますのでお好みの場所に合わせてご使用できます。ドレンホースで除湿水を排出します。地球にやさしい冷媒HFC R407C採用!(オゾン層破壊係数0)

消費電力(W)(50/60Hz)
強 725/890
弱 695/850
(室温35℃相対湿度60%時)
定格電流(A)
強/弱(50Hz):8.9/8.2
強/弱(60Hz):9.3/8.9
(室温35℃相対湿度60%時)
使用冷媒HFC R407C 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5(室温35℃相対湿度60%時) 電源(V)AC100 本体質量(kg)約40 付属品冷風ダクト、ドレンホース 除湿水の処理方法20Lドレンタンク/ドレンホース 周波数(Hz)50/60 レンジ切替強・弱 スイッチロータリー方式 (停止・弱・強) 圧縮機全閉型ロータリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×880 タイプ首振りなし 首振なし 電源コード(m)約1.8 運転音(dB)約70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06772017
2006-07-10
用途:
溶接作業
有限会社松下エンジニアリング 様

1台買ったのですがすごく涼しくて、思った以上にコンパクトなのでどこにでも置けるし、価格が安いです。
もう2台注文します。

対象商品:
10923796
2010-09-15
用途:
工場内の空調設備として、使用しています。
株式会社ライト製作所 様

広い工場内での作業環境改善に有効かと思います。ハイアール社製なども出ていますので、今後はコストの点で改善をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする