サンコウ電子
サンコウ電子の はかり
サンコウ電子の 水分計
サンコウ電子の 直流式水分計(電気抵抗式)
木材水分計 TG-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10924837
品番
TG-101
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。
広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
測定範囲(%)
6〜50、1〜100(MCモード)
用途
各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。
付属品
バッグ、予備針、六角レンチ
仕様
●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5〜49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2〜99 1ステップ任意設定
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露しないこと)
電源
単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ
測定方式
電気式
プローブ
小型差込式2針電極
表示方式
LCDデジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
表示分解能
0.1% 1(MCモード)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.1、MCモード/1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。