曜日別特売
213382 ウレタンバフ コンパクトツール 10925494

213382 ウレタンバフ コンパクトツール 10925494
213382 ウレタンバフ コンパクトツール 10925494

ウレタンバフ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ細目
内容量1枚注文コード10925494品番213382
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

磨き用バフ

外径(Φmm)185厚さ(mm)30トラスコ品番365-0766質量(g)30タイプ細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10925485
2024-02-01
用途: 自動車ボディ磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも通りの安心安定な使い心地で、周りを傷付けないのがとてもイイ

対象商品 : 10925485
2018-10-26
用途: 自動車磨き
有限会社アメックス自動車・二輪車・自転車関連業

パッドのヘリ部分が高くなっているので角を磨くときにも安心してつかえます。

対象商品 : 10925485
2017-04-26
用途: 自動車メンテナンス時

コンパクトツールのポリッシャーを利用させて頂いているので、アタッチメントにピッタリはまり使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10925485
2014-07-29
用途: 自動車板金

マジックテープの外側にスポンジ部分の張り出しがあって
より安心して作業が出来ます。

対象商品 : 10925485
2014-02-14
用途: 車の磨き
TRIM;G

コンパクトツールのポリッシャーを使用してるので、やっぱり純正バフがしっくりきますね!

対象商品 : 10925485
2021-09-16
用途: 車の擦り傷等 コンパウンドで 塗装面削りに 使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリシャーで 使用するので 当たり角が面取りされていると写真から見れたが 実物は 殆ど面取りないのと 一緒。 その部分の注意事項 他の同じような商品も 記載願えたら判別に困らないかと思う。 角面取り有るのと 無いのでは 仕上げでの気遣い違うので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする