ウレタンバフ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10925503 品番 21023
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
磨き用バフ

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 トラスコ品番807-1360 タイプ細目よりやや粗い 内径(Φmm)30 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10925503
2022-05-14
用途:
自動車ボディーポリッシング
その他業種

RYOBIのPED130KTにセットして仕上げに使いました。汚れ洗浄3回した頃からマジックテープ外周の段差部分から破れ始めてスポンジの粉状の破片がポリッシュした表面あちこちに飛び散り始め1台分のポリッシッユ完了まで保たずに破れてしまいました。磨いた表面に傷が入ることはありませんでしたが、もっと耐久性が欲しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
10925503
2020-02-15
用途:
自動車鈑金塗装の後の磨き作業に使用。

安くてコスパ良くて耐久性も全然問題ありません。
リピ決定です。

対象商品:
10925503
2018-02-28
用途:
軽磨き
森木エネルギー株式会社 様

淡色車の軽い磨きはギアアクションポリッシャーを使いこれ一つでOK

対象商品:
10925503
2017-11-05
用途:
自動車ミガキ
久保自動車 様

もともと125mmパッド専用品は数が少なく選択肢が少ないのですが、こちらの製品はどれも品質が良く切れが良いわりにキズもつきにくく耐久性もありますので安心です。唯一外径150mmでは少し小さい気がしますのであと+1cmの155〜165mm径というのがあればいいように思えます。

1人が参考にしています
対象商品:
10925503
2018-03-23
用途:
自動車塗装
ATSカヤノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値打ち価格でいいのですが以前より商品到着が遅くなりました。

対象商品:
10925503
2016-07-28
用途:
車磨き
カーフレッシュサン 様

それなりです。リョービ、ボッシュの125ダブルアクションで使用しましたが、本体への負荷があるように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
10925503
2015-11-19
用途:
ボディーの研磨、仕上げ作業

値段も耐久性も問題なく、何度も購入しております。DIYで作業される方にもお勧めの商品だと思います。

対象商品:
10925503
2015-11-11
用途:
納車時など仕上げ用
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいい削り具合。黒以外なら一発仕上げでいけます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする