コンパクトツール
コンパクトツールの 自動車用研磨
コンパクトツールの 自動車用バフ
コンパクトツールの ウールバフ
ウールバフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10925573
品番
21337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
磨き用バフ
外径(Φmm)
175
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
807-1365
色
黄
質量(g)
50
タイプ
肌調整他用
内径(Φmm)
80
取付け方法
マジック式(約Φ145〜150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物