ウールテーパーバフ(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10925582 品番213371
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

磨き用バフ

外径(Φmm)175 厚さ(mm)15 トラスコ品番365-0740 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145〜150のバフパッド) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10925582
2021-05-24
用途:
車両のバフかけ
ガレージK 様

切削力はウールなので普通にありいいのですが耐久性がいまいちかなと特にスポンジ部分がへたるのが早いですが他にいい商品が無い為これを使わざるを得ません

対象商品:
10925582
2019-11-22
用途:
塗装後の磨き

有名メーカー品ですので間違いないです。もう少し安くなればなあ良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする