ウールテーパーバフ(黒)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10925607 品番21025
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

磨き用バフ

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)150 厚さ(mm)10 トラスコ品番365-0723 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド) 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10925607
2024-03-17
用途:
車のみがき
自動車・二輪車・自転車関連業

同じコンパクトツールで使用してます。艶も出て使い安いと思います。

対象商品:
10925607
2024-06-08
用途:
以前の方が良かった

以前の商品の方が良くて購入しましたが
別の品物と思うくらい毛の抜けがひどく表面がずたずたになり
品質が最悪悪い
モノタロ製品の方がまだ良いです

2024-04-10
用途:
板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。
あまり長持ちはしませんが、使いやすいのでいつもこれです。

対象商品:
10925607
2023-02-20
用途:
リキュウコート指定のウールバフ
自動車・二輪車・自転車関連業

削らない研磨&コーティングのリキュウコートで指定されているウールバフなので購入。
水を塗布しながらバフ掛けするという特殊な使い方からこのバフが相性が良いとのこと。

対象商品:
10925607
2022-06-20
用途:
ボディーのメンテナンス
株式会社四葉オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで、何種類かのバフを使って来ましたが、一番 良いです

対象商品:
10925607
2021-04-01
用途:
洗車キズ消し
製造業

テーパーバフは初めてですが、ボンネットの段差など磨くとき、角度を変えることなく自然に作業できます。微粒子コンパウンド一回のみの作業で、多少キズが残っていますが、ほぼ満足できる仕上がりです。今後は組み合わせを変えたりして楽しんでやりたいです。

対象商品:
10925607
2020-04-06
用途:
目消し
建設業・工事業

塗装面の2500ペーパーの後の目消しに使用してます。
糸くずも少なく使用しやすいです。

対象商品:
10925607
2017-09-18
用途:
車の磨き
トータルリペア YAMA-FACTORY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

信用性が高く 使い勝手が良い。ウールバフはいつもこれ!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする