AZ-10600 吸汗速乾ペン差し付 長袖ポロシャツ AZ-10600 アイトス 10926966

吸汗速乾ペン差し付 長袖ポロシャツ AZ-10600

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ5L
ホワイト
内容量1枚注文コード10926966品番AZ-10600
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

吸汗速乾に優れたクールコンフォートの爽快心地。
快適な涼しさとドライ感を保たせる加工で、体から不快な湿度を遠ざけると同時に、クイックドライ特性により生地と肌の間に自然な環境を作り出し、運動後の冷えを軽減。
衣料にクール・ドライ効果をもたらし、20回洗濯後でも効果は持続。

ホワイトサイズ5L混率(%)ポリエステル100仕様左胸ポケット、長袖口/リブ仕様、ペン差し付(左袖)、ボタン/糸付ボタンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ胸廻(cm)140加工クールコンフォート(吸汗速乾)肩幅(cm)61袖丈(cm)64着丈(cm)79アズワン品番64-8987-15生地ディンプルメッシュ色番001名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10926887
2019-07-03
用途: 駐車場の清掃作業
サービス業

涼しくとても良いです。夏場で長袖が欲しかったので満足しています。報告書をその都度書きますのでペン差し付きに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする