色ロイヤルブルー
サイズL
混率(%)ポリエステル100
仕様左胸ポケット、長袖口/リブ仕様、ペン差し付(左袖)、ボタン/糸付ボタン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ポロシャツ
胸廻(cm)105
加工クールコンフォート(吸汗速乾)
肩幅(cm)47
袖丈(cm)60
着丈(cm)71
アズワン品番64-8987-26
生地ディンプルメッシュ
色番006
名入れ可