HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
電気ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10927174
品番
FD6SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
穴あけ深さ調整ストッパ付!
穴あけ能力(mm) 鉄工
6.5
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.5〜6.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2700
電源(V)
単相100
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
0.9(コードを除く)
付属品
ストッパ組、チャックハンドル
用途
金属・木材の穴あけ
電流(A)
2.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10927174
FD6SB
06122505
D6SB
電気ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)