振動ドリル

(28件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10927217 品番FDV18V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 打撃数(min-1[回/分])0〜49600 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0〜3100 [逆回転]0〜1900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)7.5 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート18 質量(kg)1.7(コードを除く) 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース 用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10927217
2022-11-19
用途:
コンクリの壁に穴をあける為
自動車・二輪車・自転車関連業

実家のコンクリ壁にセンサーライト付けるための穴あけに購入。振動ドリルなので早く空き作業も直ぐに終わり良かったです。

対象商品:
10927217
2022-06-23
用途:
コンクリート壁への

コンクリート壁へ10ミリの穴開け用に購入しました。回転を落としてもトルクがあるのできれいな仕上がりに満足です。

2021-12-25
用途:
風呂場のタイル壁に穴あけ
サービス業

極寒の風呂場に断熱すべく軽天を壁に打ち付けて基礎にしようと頑張ってます。ちょっと押し付けながらブインブイン穴開けるのでやはり大変です。きれいな穴を開けられます。ハンドルつけたままケースに入れられるといいんだけどなあ、と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10927217
2021-02-25
用途:
玄関横のパーキングスペース作り
その他業種

「二段のブロック塀の取り壊し」のため購入しました。ブロックですのでかなり簡単に穴があき、あとはただこわすだけと、順調に作業していて、三日もすればできるかなと。
ご近所のかたが、「これをお使いになったら」と、どでかいハンマーをかしてくれて、ドリルつかうまでもなく、それこそアッという間に、取り壊し完了。今回は、出番うすかったけど、中古の我が家、ドリルの出番は、いくらでもあるので、これからたくさん使わしていただきます。

対象商品:
10927217
2021-01-22
用途:
コンクリート等の穴あけ

個人的に、RYOBI製振動ドリルドライバ(廃番)の更新用に購入。
振動が細かくチャックも強力で使いやすい。
不満があるとすると、デプスストッパー締め込みとフォアグリップの角度固定が共締め構造なのはチョッと使いづらいかも。
グリップ(本体・フォアグリップ)もゴム製で滑りにくいし、持ち手への振動がマイルドになってくれる点は思った以上に良かった。
デプスストッパーは予備が欲しいところ。
AC電源だが、できればライトもあると良い。
ケース内で分解したフォアグリップの行き場が明確でないのは、地味に不便。

総じてモノは良いが、周辺(ケース・添付品)のユーザビリティを改善していってほしい。

5人が参考にしています
対象商品:
10927217
2020-12-18
用途:
内装作業時の糊やパテを練るのに使用
インテリア ビルドアップ 様 (建設業・工事業)

前に使っていた物よりパワーがあり購入して良かったです

対象商品:
10927217
2020-01-01
用途:
コンクリートやモルタル部への穴あけ作業
サービス業

古い型の振動ドリルしか持っていなくて作業性も悪かったため、今回ネットで検索し、モノタロウさん扱いのHIKOKI製振動ドリルを購入しました。
回転もスムーズで従来使用していたものよりコンクリートの穴あけの仕上がりが良いようです。価格も税込みで10,989円でしたので、コストパーフォーマンスは良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10927217
2019-10-26
用途:
アンカーボートの打ち込み
農・林・水産業

軽量で使いやすい。一流メーカーなので信用ができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする