ミニサンダ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10927244 品番FSV12SG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!

ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚) 用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10927244
2021-11-27
用途:
木製品修理

サンドペーパーを4つ切りにして無駄なく使えて最高です。道具が仕事をしてくれる良い見本の製品です。

対象商品:
10927244
2019-06-11
用途:
DIY
サービス業

細かい所は手でこまめにペーパーを掛けますが、広い所は手では辛いのでサンダの購入をしました、機械だとやはり楽で良いです。

対象商品:
10927244
2019-02-11
用途:
木工細工
農・林・水産業

研磨紙のサイズが大きく量販店で購入するのに苦労している。
使い勝手は問題なく良好です。

2013-12-27
用途:
表面処理

問題なく使えるし、研削面積がちょうど良い。
ただ、ダストバッグがしょぼくて細かい粉塵がでてくる。
他社メーカーの方がもう少ししっかり捉えてくれる印象。

2人が参考にしています
対象商品:
10927244
2011-07-10
用途:
外風呂の壁の補修中 住宅事情で、次男の(兄)が3.2の75Cチャンで、20年前ほどに外風呂を製作 壁は、大平板にナベビス打ち枠が、黒蟻に食われ、取替えやりたくは無かったのだが、大平板の塗装に使用中
建設業・工事業

ペーパーのアタッチメントが、純正ペーパーを使用しなくても市販のペーパー4つ切りで使用出来るので、番数にこだわらなくて良い。

4人が参考にしています
2014-09-08
用途:
ゴムの表面みがき

過去に2台使ってますが毎日使って半年でスイッチが利かなくなりベアリングも動きが鈍くなります。

2人が参考にしています
対象商品:
10927244
2013-10-10
用途:
木やFRPのサンディング

初期の使用感は抜群で、振動も少なく音も静か。集塵機に接続して使用すると、ほとんど外部に埃が散乱せずきれいに作業ができる。しかし、徐々に音が大きくなり、異音まで発生し、そのうちに壊れた。(モーターは回っているが動かない)
破損までの時間は他社製品の半分以下。日立工機の製品とは思えないくらい 耐久性が不足している。「安物買いの・・・」でした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする