丸のこベンチスタンド

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10927341 品番PS7-BS3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。

テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2 用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-26
用途:
余った丸鋸を取り付け
製造業

取り付けはスムーズにできました。問題はスイッチです。
結果的に電気工事士の資格を持っているので問題なく脚に3路スイッチを取り付けました。
この手の丸鋸は単純に100V入力だけではなく、ブレーキも関係するので3路スイッチが1つ必要になります。
(片切スイッチでは無理です)
使った結果ですが、飛ばされてくる木クズがこっちに飛んでくるのでしょっちゅう目に入ります。

9人が参考にしています
対象商品:
10927341
2019-12-10
用途:
木工作業
農・林・水産業

丸ノコの取り付けに 蝶ナットでは時間と手間がかかるのでナット締めに替えました。

2人が参考にしています
対象商品:
10927341
2019-05-16
用途:
飲食店ですが修繕修理に
有限会社鳥繁 様 (サービス業)

薬味入れの均一カット等に大活躍
今まで手鋸でしたが精度に大満足です

3人が参考にしています
対象商品:
10927341
2020-02-03
用途:
日曜大工での板の定尺カット等

日曜大工に使用していますが特に問題がなく重宝しています。

対象商品:
10927341
2018-06-06
用途:
日曜大工
公益財団法人大学セミナーハウス 様

取付は簡単でしたが、電鋸のスイッチはいちいち入れにくいので、サブスイッチをスタンドの足に付けたが足がちゃちいので取付に苦労した。簡単に取り付けられるスイッチ付コンセントが欲しかった。

4人が参考にしています
対象商品:
10927341
2015-05-17
用途:
主にフローリング材のカットに使用
建設業・工事業

角度切りのガイドが少し不安定、値段が安いので仕方ないです。台の大きさが両サイドにもう少し大きいと使いやすいと思いますが?切りくずが飛び散らないようダンボールで囲って使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10927341
2014-10-16
用途:
日曜大工

ガイドの切り幅の調整が不便。チョウネジを緩めると、裏の挟み込み用の金具が下にさがってしまう。それを上げようとしたとき,のこぎり台のフレームにぶつかって上げにくい。この金具の上を斜めにカット(手前を下に)してあれば上げ易くなる。理想的には、裏の金具が、スプリングで常に上にあるようにすれば、チョウネジを閉めるとき保持しなくてもよくなるのでは?また、このガイドは、のこぎり台の上面との接点が不安定。また、少し短い。あと2〜30mm長くてもいいのでは。左側の角度調整可能ガイドは、レール溝が、丸のこ刃までの距離が遠すぎ。材がにゆれて,精度が悪くなる。丸のこの脱着も、もっとシンプルに手早くできるようにならないものだろうか。直角に、確実に取り付けられるように。チョウネジ4個も、固く、廻しにくい。

6人が参考にしています
対象商品:
10927341
2014-12-25
用途:
木材の製材 廃材処理

接触予防装置(保護カバー)のソードガードをガードホルダーに固定するビスの締め付け力が不充分で、常に注意していないとソードカードが丸鋸の葉に当たってしまい、刃を傷つける。
安心できる為締め付け力が欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ソードガードの締付には、緩み防止用に波形ワッシャ+ワッシャを入れることで対策をしております。しかしながら締め付け力が不十分とのご指摘ですので不良品の可能性がございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする