BF601 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学 10930624 BF601 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学 10930624 BF601 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学 10930624 BF601 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学 10930624 BF601 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学 10930624

投込式恒温装置サーモメイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10930624 品番 BF601
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。
噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 〜 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ)
10点の温度プリセット機能を装備しています。
安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。

タイプオイル/水両用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312 質量(kg)約4 電源(AC100V)50/60Hz:13A(20) 設定温度範囲0〜200 温度制御室温+5〜180度/P.I.D制御 温度調節精度±0.05/0.2 撹拌方式プロペラ(固定) ヒーター容量(kW)1.2 ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 表示緑色LED によるデジタル表示、最小表示桁:1℃ 機能定値運転、プログラム運転(最大10ステップ、3パターンまで)、繰り返し運転機能(オートスタート機能)、温度プリセット、異常や運転状態を示すLED 表示、▲▼キーによるデジタル設定方式 温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ可能厚さ35mmまで 付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン) アズワン品番64-8422-17

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする