バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250
適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×92×264
バッテリーリチウムイオン
使用電池マルチボルト
切断速度約2.4秒
入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)SD345D16以下(4〜16)