M1633ES 水切りワイパー 窓ガラス用 EVAスポンジタイプ モノタロウ 10931227

M1633ES 水切りワイパー 窓ガラス用 EVAスポンジタイプ モノタロウ 10931227 M1633ES 水切りワイパー 窓ガラス用 EVAスポンジタイプ モノタロウ 10931227 M1633ES 水切りワイパー 窓ガラス用 EVAスポンジタイプ モノタロウ 10931227 M1633ES 水切りワイパー 窓ガラス用 EVAスポンジタイプ モノタロウ 10931227

水切りワイパー 窓ガラス用 EVAスポンジタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10931227 品番M1633ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全長が580mm〜930mmで伸縮できるタイプです。
ワイパー材質はEVAスポンジ

用途窓ガラスの水切りに 材質ワイパー:EVA、柄:アルミ 長さ(mm)580〜930 寸法(mm)スポンジ部:350×48 質量(g)220 ハンドル径(Φmm)16/19
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10931227 M1633ES 88132012 CL-507-036-0 ワイパーハンディ テラモト ワイパーハンディ テラモト 1個 1,198 税込1,318 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10931227
2021-12-13
用途:
窓拭き
卸売・小売業

力をもっと入れたければ、はみ出したスポンジを7ミリ程度切る。必ず定規を当ててまっすぐ切ること!深く切りすぎるとアルミ製スポンジホルダーがガラスに当たる。

対象商品:
10931227
2020-07-20
用途:
作業場の窓掃除

柄がワイパーの中央に付いておらず若干ずれているのは置いといて、水で濡れた窓に押し当てて引くとアルミ型材からはみ出している部分のフォームが浮いてしまい窓の端から3cmほど水が残る。少し力を入れて使用すると、型材がある部分のフォームが歪んでしまいやはり水が残る。結局、両サイドをカットしてフォームの出代も1cmくらいカットした。これで一応は用を足す様になった。

2人が参考にしています
対象商品:
10931227
2020-06-05
用途:
窓洗い時
中井建材株式会社 様 (卸売・小売業)

この価格にしては、水切りも問題がないのでとても良いです。
水切り時に時々鳴るキー音がちょっと嫌です。

対象商品:
10931227
2020-03-27
用途:
バスの洗車時の水切り
製造業

ワイパー部分が固定出来ないのが難点です。角度も調整出来れば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10931227
2019-01-17
用途:
高所の窓の水切り

これは参りました、ちゃんと商品説明を読んでなかったのか水切り=ゴムヘラの考えで注文したが分厚いスポンジだった
残念ながら使い物にならない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする