T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 検出・センサ
T&D(ティアンドデイ)の センサ
T&D(ティアンドデイ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
高精度温湿度センサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931296
品番
HHA-3151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の高精度温湿度センサです。
TR-72wf-Hにはこのセンサが付属。
測定精度
温度: ±0.3℃ (0〜50℃)、±0.5℃(その他)
湿度: ±2.5 %RH (25℃ 10〜85 %RH)、±4.0 %RH (25℃ 0〜10%、85〜99 %RH)
25℃以外は上記精度に±0.1 %RH/℃を加算 (0℃以上の環境下に おいて)
湿度ヒステリシス ±1.5 %RH以下
仕様
温度 約7分、湿度 約20秒(90%応答)
材質
(1)温湿度センサ、(2)ポリカーボネート、(3)塩化ビニール被覆電線
測定範囲
温度 -30〜80℃、湿度 0〜99%RH (結露しないこと)
ケーブル長(m)
1.5
使用条件
結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること
経年変化
1 %RH/年、±0.1℃/年
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10931296
HHA-3151
18821959
SHA-3151
高精度温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です