曜日別特売
FFG-600WFDS RR 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 10931874

※スポーツタイプ

FFG-600WFDS RR 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 10931874
FFG-600WFDS RR 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 10931874

真空断熱2ウェイボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10931874品番FFG-600WFDS RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使い方2通りの2ウェイボトル。魔法びん構造だから高い保温・保冷力。
【スポーツタイプ】ワンタッチオープン(ロックリング付)、そのまま飲める(保冷専用)
【コップ付タイプ】フルオープン中せん(コップ付き)、持ちやすい取っ手付き(保温・保冷両用)
スポーツドリンクOK。お手入れかんたんシンプル構造(丸洗いOK、洗いやすい中せん・キャップユニット)
ストラップ付ハンディポーチ付き(手洗いOK。肩に優しい幅広のストラップ)

材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・キャップ本体/ポリプロピレン、中せん/ポリプロピレン、コップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン質量(kg)0.4ローズレッド容量(L)キャップユニット使用時/0.63、中せん使用時/0.6口径(Φmm)44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中栓使用時)80×100×215、(キャップユニット使用時)80×85×220保温効力(℃)73以上(6時間)、45以上(24時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
注意
※本体は水中に放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする