曜日別特売

真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)

真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

材質
本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AI-02H 8010294680102946AI-02Hグレー50021666×227(6時間)72以上
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
AI-01H 8010295580102955AI-01Hグレー35017466×173(6時間)67以上
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
AI-02I 8010297180102971AI-02Iアイボリー50021666×227(6時間)72以上
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
AI-01I 8010298980102989AI-01Iアイボリー35017466×173(6時間)67以上
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする