オーエスケー
ウォーターボトルBL
持ちやすく開けやすいリングハンドル/広口で手を入れて奥まで洗える
材質
本体、飲み口、キャップ:飽和ポリエステル樹脂・キャップパッキン、飲み口パッキン:シリコーンゴム
色
ブルー
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80791850
BC-1000
1個(1000mL)
85Φ×274
1000
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80791859
BC-700
1個(700mL)
85Φ×215
700
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください