リブプラス
Keepie ボトルカバー
持ち方が3WAYになるボトルカバー。持ち手をズボンやカバンに取り付けることで持ち運びがさらに便利に。
材質
内外生地:ポリエステル、中生地:スチレン・ブタジエンゴム、フック部:アルミニウム合金
質量(g)
60
寸法(cm)
7.5×7.5×18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80231755
LV-0482
ベージュ
オープン
取扱い終了
80231798
LV-0484
ボタニカル
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください