JBK-250 Y 真空断熱フードコンテナー THERMOS(サーモス) 10932163

 

JBK-250 Y 真空断熱フードコンテナー THERMOS(サーモス) 10932163 JBK-250 Y 真空断熱フードコンテナー THERMOS(サーモス) 10932163 JBK-250 Y 真空断熱フードコンテナー THERMOS(サーモス) 10932163 JBK-250 Y 真空断熱フードコンテナー THERMOS(サーモス) 10932163

真空断熱フードコンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10932163 品番JBK-250 Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Hot&Cold熱々のスープやシチュー、冷たいデザートまでいろいろ入れられる!
「出来立て」を連れて行こう! 温かいごはんはもちろん、スープやカレーなど、ランチの幅を広げます。いつものランチにもう一品!
本体真空断熱構造でおいしい温度をキープ。ステンレス魔法びんと同じ高い保温・保冷力!
フタ食洗機対応。もれない&開けやすいサーモス独自の2ピース密閉構造。
スリムタイプ
丸洗いOK!

材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、外フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)、内フタ/ポリプロピレン、シールパッキン・ベンパッキン/シリコン 質量(kg)約0.2 イエロー 容量(mL)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×130 保温効力(℃)58以上(6時間)
注意
※本体は食洗機に入れないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする