JNI-301 MTBK 真空断熱ケータイマグ (ワンタッチオープンタイプ) THERMOS(サーモス) 10932276

 

JNI-301 MTBK 真空断熱ケータイマグ (ワンタッチオープンタイプ) THERMOS(サーモス) 10932276 JNI-301 MTBK 真空断熱ケータイマグ (ワンタッチオープンタイプ) THERMOS(サーモス) 10932276

真空断熱ケータイマグ (ワンタッチオープンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10932276 品番JNI-301 MTBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

超軽量コンパクトわずか約170g。超軽量スリムモデル
魔法びん構造だから高い保温・保冷力! もれない! 結露しない!
ワンタッチオープン。ロックリング付き
丸洗いOK
お手入れカンタン。飲み口をはずして洗える!

材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ/ポリプロピレン、飲み口・せん本体/ポリプロピレン、フタパッキン・せんパッキン/シリコン 質量(kg)約0.17 マットブラック 容量(L)0.3 口径(Φmm)37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×185 保温効力(℃)63以上 保冷効力(℃)10以下
注意
※本体は水中に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする