※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーマグネットシート 1m×1m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10933125 品番NT7SVW091M1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片面を利用して表示や宣伝用に最適です。

商品タイプ大判 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9 仕様白塩ビ付き ツヤ無し トラスコ品番837-9900 材質等方性ゴム磁石 質量(kg)3 タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10933125
2021-08-12
用途:
車のボディに「看板」として使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

カッティング文字を貼付し、用が済めば取り外し、丸めて保存。この丸めて保存の際、カッティング文字が剥がれるどうか、まだ試していない。
カッティング文字よりも、ペイントの書き文字のほうがいいか、未知数である。好きなサイズにカットできるのがいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする