下西製作所
下西製作所の 扉部品
下西製作所の 扉・外装部品その他
マグネットプレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
吸着面底側
注文コード
10933186
品番
SM1010B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
質量(g)
980
全長(m)
175
幅(mm)
80
高さ(mm)
24
吸引能力
六角ナット(M5)約45mm
表面磁束密度(mT)
最大90
用途
シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。
仕様
吸着面底側
トラスコ品番
837-9835