パッキンOSIシリーズ

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10934324 品番 OSI 41.5 31.5 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
種別ピストンシール専用 材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 外径D(Φmm)41.5 内径d(Φmm)31.5 高さh(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
油圧シリンダーのパッキン

一体溝取付用との事で組付けましたが、お湯で温めてグリスを塗っての作業でしたが、弾力性があり軽い力で苦労せず組付けできました。

2024-10-22
用途:
設備メンテナンス用
製造業

自社製装置のメンテナンス用に購入しました
すぐに手に入り油漏れが止まり安心です

2025-01-11
用途:
トラックの油圧シリンダー
自動車・二輪車・自転車関連業

問題のない商品です今後も継続使用したいとおもいます

対象商品:
10934412
2023-08-02
用途:
油圧モーター修理

今回は鉄筋カッターのオーバーホールにて使用 標準品と同じで問題なし

対象商品:
10934394
2022-12-05
用途:
バックホーの油圧シリンダー修理

古いバックホーですがパッキン・シール類を交換し、安価にオイル漏れが止まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10934358
2022-02-20
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

三菱トラクター ドッキングローダーの油圧シリンダーO/Hの部品として購入。純正品並みに信頼できる部品だと思う。オイル漏れが完全に修理できました。安くて最高です。

対象商品:
10934358
2022-02-08
用途:
ヤンマーチョンボに使用しました満足です。
井原営農組合 様 (農・林・水産業)

油圧シリンダーのオイル漏れが修理出来ました。有難うございました。

対象商品:
10934315
2020-05-19
用途:
コマツp05ー1シリンダーの修理
小山農園 様 (農・林・水産業)

コマツpc05-1古い機種なのですが、オイル漏れを治すため購入、ちょっとサイズが違いましたがオイル漏れは治りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする