セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 10934901 品番 D120
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現

外径(Φmm)100 厚さ(mm)7 粒度120 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])5500
注意
※最高回転数6000回転を厳守してください。破裂・割れの恐れがあり危険です。

商品説明動画

タクトのゴム砥石で 簡単に
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10934883
2019-08-27
用途:
金属部の錆、汚れ落とし。
常盤ゴム販売株式会社 様

簡単に錆、汚れが落ち、作業時間の短縮になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする