TACT(タクト)
TACT(タクト)の ディスク研磨材
TACT(タクト)の 研磨ディスク
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
10934987
品番
T1-240
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粒度
240
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
ステンレス
厚さ(mm)
6
色
茶
タイプ
ステンレス用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
商品説明動画
タクトのゴム砥石で 簡単に
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった