※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
TACT(タクト)の ディスク研磨材
TACT(タクト)の 研磨ディスク
タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
10935041
品番
T3-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
粒度
24
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
非金属
厚さ(mm)
6
色
桃
タイプ
非金属用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
商品説明動画
タクトのゴム砥石で 簡単に
参考になった