※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPI 6.3 16.3 8 パッキン UPI型 NOK 10935548 UPI 6.3 16.3 8 パッキン UPI型 NOK 10935548 UPI 6.3 16.3 8 パッキン UPI型 NOK 10935548

パッキン UPI型

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)6.3 外径D(Φmm)16.3 注文コード10935548 品番UPI 6.3 16.3 8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は内径d・外径D・型式など193種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)16.3 内径d(Φmm)6.3 高さh(mm)8 材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ホークリフト修理
サービス業

古い2FG25ホークリフトの修理に、ありがとうございました

1人が参考にしています
2026-01-14
用途:
油圧治具シャフトのシール
製造業

軸受用に使いましたが回転速度に対してしっかりとシールが軸受けに密着されていてとても精度がいいです。

対象商品:
10936363
2026-01-13
用途:
油圧シャフト固定用
製造業

非常に精度がよく外径にピッタリ収まり油漏れもなかったです

対象商品:
10935654
2022-09-24
用途:
名前の通りオイルもれの防止の爲
その他業種

とくにないのですがオイル洩れ防止の爲に交換部品の一つです。サイズが少し違うのですが代用品として使います

2025-04-26
用途:
マンモス ガレージジャッキNO.362のOHに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧ジャッキの部品として交換し、4年で硬化して油圧維持出来なくて下がって来てました。下がりが酷くなったので他の部品に交換して直りました。
NOKパッキン UPI型は、ジャッキオイルに合わないよう様です。

対象商品:
10935916
2023-12-10
用途:
三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン
セゴーサービス 様

三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン(アイアンラバー)がダメになりオイル漏れです 40 60 12 でピッタリ合いました 付いていた物は 40 60 13 でした 因みに アームシリンダーは IDI 40 55 9 でした、同じ物が付いていると思ってましたが、違っていました、何故だろう?!

対象商品:
10935688
2022-10-21
用途:
機械の改造
くるま工房 匠 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも利用させていただいてます。
購入してから早く届いて助かりました。

対象商品:
10935898
2018-04-01
用途:
油圧機械のメンテナンス時

手頃な値段で、修理完了出来ました。また、機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする