ルータ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10936116 品番M8V2
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ハイパワーで高切断。
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。

回転数(min-1[r.p.m])11000〜25000 ビット径(mm)8/6/6.35 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.6 付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・テンプレートガイド・スパナ(口幅23mm)・チャックスリーブ(6mm) アズワン品番64-7056-17
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10936116
2020-12-18
用途:
アクリルの切削
有限会社富士アクリル工業 様

新型になってかなり重くなり取り回しが悪い 旧型の方がはるかに軽く使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする